柿渋染 ミニポシェット

柿渋染 ミニポシェット 用美(ヤマコー)

仕様●サイズ(約):15×H18.5cm●重量(約):45g●材質:本体/綿 、ショルダー/合皮 、付属パーツ/天然木●生産国:日本 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55469595 #87531 65-4335-63
1,300
1,298
1,428 (税込)
10日以内出荷

返品不可
55469577 #87530 65-4335-62
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
55469586 #87532 65-4335-64
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
55469604 #87533 65-4335-65
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする