ワイヤレスバーコード2Dスキャナ MS842-QGシリーズ
10mの通信距離を持つワイヤレススキャナ。専用USB接続通信ドングルを使用した簡単なワイヤレスペアリング。高性能2次元エンジンとデコーダを内蔵。耐久性が高く、コンパクトで、長寿命トリガデザイン。IP42と1.8m耐落下の頑丈な設計。通信範囲外のデータ読み取りをサポートするバッファモード。
仕様●センサー:CMOS センサ,1280×960●照準:655 nm 可視レーザダイオード●照明:暖白色 LED×2●光学的解像度:0.076mm(code 39),0.127mm(PDF417)●読み取り距離:Code 39,0.076mm 7.1cm ~ 15.8cm、PDF417,0.127mm 7.6cm ~ 20.6cm●通信:2.4GHz●通信距離:10M(見通し距離)●通信プロトコル:独自方式●ホストインターフェース:USB(HIDまたは仮想COM)●寸法:176×74×89mm●重量:200g●クレードル寸法:73×95×200mm●バーコードシンボル●▼1D:Code 39,Code 93,Code 128,UPC/EAN/JAN,Code 2 of 5,Code 11,Codabar(NW7),MSI Plessey,GS1 DataBar,GS1-128,Telepen,Trioptic●▼2D:PDF417,MicroPDF417,Datamatrix,QR Code,Micro QR Code,Aztec,RSS,Composite,TLC -39,MaxiCode●▼郵便:US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,日本郵便,Dutch Postal(KIX)●電源:リチウムイオンバッテリ●バッテリ容量:1620mAH●動作時間:10 時間以内●落下テスト:1.8メートルからコンクリート床(スキャナのみ)●防塵・防水:IP42
アズワン品番65-5536-01
内容量1個