溶接式エルボ

溶接式エルボ 大阪サニタリー

食品用配管部材
内外#320~#400
バフ研磨仕上げ

内容量1個
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55229206 90EL-W 2.5S 65-5544-63
9,190
 
 
取扱い終了

返品不可
55229215 316L-90EL-W 3S 65-5541-37
14,400
 
 
取扱い終了

返品不可
55229224 90EL-W 3.5S 65-5544-65
17,700
 
 
取扱い終了

返品不可
55229240 90EL-W 4.5S 65-5544-67
27,400
 
 
取扱い終了

返品不可
55229249 90EL-W 1.5S 65-5544-61
3,940
 
 
取扱い終了

返品不可
55229258 316L-90EL-W 1S 65-5541-33
4,100
 
 
取扱い終了

返品不可
55229267 90EL-W 6.5S 65-5544-70
66,500
 
 
取扱い終了

返品不可
55229276 90EL-W 3S 65-5544-66
12,500
 
 
取扱い終了

返品不可
55229285 90EL-W 1S 65-5544-62
3,370
 
 
取扱い終了

返品不可
55229294 90EL-W 1.25S 65-5544-60
3,940
 
 
取扱い終了

返品不可
55229310 316L-90EL-W 8A 65-5541-41
9,960
 
 
取扱い終了

返品不可
55229319 316L-90EL-W 2S 65-5541-35
6,570
 
 
取扱い終了

返品不可
55229328 90EL-W 4S 65-5544-68
20,900
 
 
取扱い終了

返品不可
55229337 316L-90EL-W 5.5S 65-5541-40
68,500
 
 
取扱い終了

返品不可
55229346 90EL-W 2S 65-5544-64
5,050
 
 
取扱い終了

返品不可
55229355 316L-90EL-W 3.5S 65-5541-36
20,200
 
 
取扱い終了

返品不可
55229364 316L-90EL-W 15A 65-5541-32
9,570
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする