ORGANIC MADE STANDARD TOTE L(オーガニックメイド スタンダードトート L)
オーガニックメイドは地球環境、人に優しいオーガニック素材のみを使用し、「持つオーガニック」「纏うオーガニック」「触れるオーガニック」をコンセプトに「もの」を楽しむ暮らしを提案するブランドです。
ポストジェネラルでは素材だけではなく、製造工程まで環境に配慮して作られている「GOTS」認証を取得した工場を使用し「もの」を作りました。
上質なオーガニックコットンの風合いが特徴のトートバッグです。
仕様●カラー:オフホワイト●サイズ:L●生産国:日本●素材:オーガニックコットン●持ち手(mm):H70
アズワン品番65-5559-49
内容量1個