木製コレクションケース H150cm 61-797-95シリーズ

木製コレクションケース H150cm 61-797-95シリーズ ストア・エキスプレス

ノンフレームの扉がスッキリとした印象の、木製コレクションケース。
ガラス棚が6枚付属、3.2cm間隔で32カ所に取り付けできます。
防犯用の鍵付き。

仕様●素材:本体/繊維板(MDF)、扉/強化ガラス4mm厚、棚/ガラス5mm厚●サイズ:W40×D25×H150cm、ガラス棚/W36×D19.5cm●重量:29kg●耐荷重:全体/30kg、ガラス棚/5kg/段●2ヶ所錠付き(鍵×2本付き)●※アジャスターは付いていません。床に傷のつく恐れがある場合は床傷防止加工を施してください。 内容量1台
注意
※トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55238254 61-797-95-2 65-5561-85
85,000
 
 
取扱い終了

返品不可
55238270 61-797-95-1 65-5561-84
85,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする