ロビーベンチ W150cm 61-801-83シリーズ

ロビーベンチ W150cm 61-801-83シリーズ ストア・エキスプレス

ブラック脚がモダンな印象のスタンダードなロビーベンチです。

仕様●素材:張地/ビニルレザー、中芯/ウレタンフォーム・木製フレーム、脚部/スチール製 メラミン焼付塗装●サイズ:W150×D46×H42cm●重量:17kg 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55239855 61-801-83-4 65-5563-63
37,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
55239864 61-801-83-3 65-5563-62
37,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする