曜日別特売

rintoホーローマルチポット

rintoホーローマルチポット - 和平フレイズrintoホーローマルチポット - 和平フレイズrintoホーローマルチポット - 和平フレイズrintoホーローマルチポット - 和平フレイズrintoホーローマルチポット - 和平フレイズrintoホーローマルチポット - 和平フレイズrintoホーローマルチポット - 和平フレイズrintoホーローマルチポット - 和平フレイズ

煮る、茹でる、沸かす、炊く、揚げる、和える、保存に。調理から保存までマルチに使えます。
ホーローだから、においが付きにくい。表面がガラス質のため、色やにおいが付きにくく、滑らかで洗いやすいホーローマルチポット。
揚げ物からジャムづくりまで、気兼ねなく様々な料理を楽しめます。
ホーローは腐食に強く、余った味噌汁の保存や作り置きにピッタリです。
本体の高さを抑え、ハンドルも邪魔になりにくいコンパクト設計なので、冷蔵庫にスッキリ収まります。
出したままでも、さまになる。ホーローならではの光沢のある滑らかな質感と、美しい色合いが楽しめる。
凛としたたたずまいで見せ収納にもピッタリです。
ガスコンロでもIHクッキングヒーターでも使えます。

仕様●商品サイズ:約250×170×150mm●重量:約1,000g●材質:本体/ほうろう用鋼板、表面加工/ほうろう、ハンドル/フェノール樹脂、蓋/全面物理強化ガラス●満水容量:約2.2L内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55240239MB-216165-5604-72
5,000
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
55240248MB-216065-5604-71
5,000
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
55240257MB-216265-5604-73
5,000
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする