ドクターコート メンズ長袖 ホワイト JK193-11シリーズ

ドクターコート メンズ長袖 ホワイト JK193-11シリーズ 住商モンブラン ドクターコート メンズ長袖 ホワイト JK193-11シリーズ 住商モンブラン ドクターコート メンズ長袖 ホワイト JK193-11シリーズ 住商モンブラン ドクターコート メンズ長袖 ホワイト JK193-11シリーズ 住商モンブラン ドクターコート メンズ長袖 ホワイト JK193-11シリーズ 住商モンブラン ドクターコート メンズ長袖 ホワイト JK193-11シリーズ 住商モンブラン ドクターコート メンズ長袖 ホワイト JK193-11シリーズ 住商モンブラン ドクターコート メンズ長袖 ホワイト JK193-11シリーズ 住商モンブラン

住商モンブランのドクターコート、メンズ、長袖、シングル、ハーフ丈、スタンドカラー、ストレッチ
上質なモード感と、すっきりと洗練された印象のスタンドカラー。
背面の切り替えと高めにとったウェスト位置で、ボディラインをシャープに演出します。
制菌・透け防止・制電・ストレッチ機能を付与
「JUNKO KOSHINO」ブランド。

内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55243240 JK193-11 3L 65-5613-17
44,300
39,980
43,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55243249 JK193-11 S 65-5613-13
44,300
39,980
43,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55243258 JK193-11 L 65-5613-15
44,300
39,980
43,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55243267 JK193-11 M 65-5613-14
44,300
39,980
43,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55243276 JK193-11 LL 65-5613-16
44,300
39,980
43,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする