スクラブ レディス 半袖 オフホワイト/アメリ ピンク LW603-12シリーズ

スクラブ レディス 半袖 オフホワイト/アメリ ピンク LW603-12シリーズ 住商モンブラン スクラブ レディス 半袖 オフホワイト/アメリ ピンク LW603-12シリーズ 住商モンブラン スクラブ レディス 半袖 オフホワイト/アメリ ピンク LW603-12シリーズ 住商モンブラン スクラブ レディス 半袖 オフホワイト/アメリ ピンク LW603-12シリーズ 住商モンブラン スクラブ レディス 半袖 オフホワイト/アメリ ピンク LW603-12シリーズ 住商モンブラン スクラブ レディス 半袖 オフホワイト/アメリ ピンク LW603-12シリーズ 住商モンブラン スクラブ レディス 半袖 オフホワイト/アメリ ピンク LW603-12シリーズ 住商モンブラン スクラブ レディス 半袖 オフホワイト/アメリ ピンク LW603-12シリーズ 住商モンブラン

透けにくい白だから安心!美しい花柄をしのばせた、ローラ アシュレイのフェミニンなスクラブ。
住商モンブランの半袖スクラブのレディスサイズ。
イギリスのライフスタイルブランド「ローラ アシュレイ」シリーズのアイテムです。
シンプルなデザインが際立つ、清潔感あふれる白が印象的。
透けにくい素材だから、安心して着られます。
背裏や肩口、サイドスリットの内側にあしらった花柄がポイント。
内ポケット付きの脇ポケット、消毒ボトルなどが掛けられるポケット内ループ、ウエストループなど機能も多彩です。
ストレッチ性に優れたワープニット素材で、なめらかな肌ざわりと軽い着心地。
よく伸びて動きやすく、制電機能も備えています。

内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55247169 LW603-12 3L 65-5618-58
8,600
7,698
8,468 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55247178 LW603-12 S 65-5618-54
8,600
7,698
8,468 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55247187 LW603-12 M 65-5618-55
8,600
7,698
8,468 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55247196 LW603-12 LL 65-5618-57
8,600
7,698
8,468 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55247205 LW603-12 L 65-5618-56
8,600
7,698
8,468 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする