ジャケット メンズ 半袖 白/ターコイズ 72-1214シリーズ

ジャケット メンズ 半袖 白/ターコイズ 72-1214シリーズ 住商モンブラン ジャケット メンズ 半袖 白/ターコイズ 72-1214シリーズ 住商モンブラン ジャケット メンズ 半袖 白/ターコイズ 72-1214シリーズ 住商モンブラン ジャケット メンズ 半袖 白/ターコイズ 72-1214シリーズ 住商モンブラン ジャケット メンズ 半袖 白/ターコイズ 72-1214シリーズ 住商モンブラン ジャケット メンズ 半袖 白/ターコイズ 72-1214シリーズ 住商モンブラン

白にターコイズカラーのアクセントが爽やか!端正なシルエットが際立つメンズジャケット。
住商モンブランのメディカルジャケットのメンズサイズ。
ストレッチの効いた、動きやすいニット素材。
ネックライン、袖まわり、ポケットにパイピングをあしらったクールなデザインでおしゃれに決まる。
両脇には持ち物がたくさん入るポケットがあり、右脇ポケット内には便利なペンさし付き。
制電、制菌加工、防汚加工、透け防止の機能つき。
同デザインのレディスジャケットも展開しており、男女揃えてコーディネートできます。

内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55247598 72-1214 3L 65-5619-03
7,500
6,298
6,928 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55247607 72-1214 S 65-5618-98
7,500
6,298
6,928 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55247616 72-1214 L 65-5619-01
7,500
6,298
6,928 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55247625 72-1214 LL 65-5619-02
7,500
6,298
6,928 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55247634 72-1214 M 65-5618-99
7,500
6,298
6,928 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする