ナースジャケット 半袖 ローズ/ピンク LW812-22シリーズ

ナースジャケット 半袖 ローズ/ピンク LW812-22シリーズ 住商モンブラン ナースジャケット 半袖 ローズ/ピンク LW812-22シリーズ 住商モンブラン ナースジャケット 半袖 ローズ/ピンク LW812-22シリーズ 住商モンブラン ナースジャケット 半袖 ローズ/ピンク LW812-22シリーズ 住商モンブラン ナースジャケット 半袖 ローズ/ピンク LW812-22シリーズ 住商モンブラン ナースジャケット 半袖 ローズ/ピンク LW812-22シリーズ 住商モンブラン ナースジャケット 半袖 ローズ/ピンク LW812-22シリーズ 住商モンブラン ナースジャケット 半袖 ローズ/ピンク LW812-22シリーズ 住商モンブラン

大人っぽい花柄がおしゃれ!院内を優雅に彩るローラ アシュレイブランドのナースジャケット 。
住商モンブランのナースジャケット。
イギリスのライフスタイルブランド「ローラ アシュレイ」シリーズのアイテムです。
デコルテラインがきれいに見えるスクエアネックで、すっきり華奢な印象。
ウエストをさりげなく絞ったフェミニンなシルエットもポイント。
透けにくい素材だから、安心して着られます。
背裏や袖口部分に花柄生地をアクセントとして使用。
時計などがかけられる便利なウエストループ付き。
生地機能は制菌・吸汗・制電・防汚機能付きです。

内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55250048 LW812-22 S 65-5622-66
12,100
10,680
11,748 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55250057 LW812-22 LL 65-5622-69
12,100
10,680
11,748 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55250066 LW812-22 M 65-5622-67
12,100
10,680
11,748 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55250075 LW812-22 L 65-5622-68
12,100
10,680
11,748 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55250084 LW812-22 3L 65-5622-70
12,100
10,680
11,748 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする