ナースジャケット 半袖 オフホワイト/バイオレット LW811-16シリーズ

ナースジャケット 半袖 オフホワイト/バイオレット LW811-16シリーズ 住商モンブラン ナースジャケット 半袖 オフホワイト/バイオレット LW811-16シリーズ 住商モンブラン ナースジャケット 半袖 オフホワイト/バイオレット LW811-16シリーズ 住商モンブラン ナースジャケット 半袖 オフホワイト/バイオレット LW811-16シリーズ 住商モンブラン ナースジャケット 半袖 オフホワイト/バイオレット LW811-16シリーズ 住商モンブラン ナースジャケット 半袖 オフホワイト/バイオレット LW811-16シリーズ 住商モンブラン ナースジャケット 半袖 オフホワイト/バイオレット LW811-16シリーズ 住商モンブラン ナースジャケット 半袖 オフホワイト/バイオレット LW811-16シリーズ 住商モンブラン

大人っぽい花柄がおしゃれ!院内を優雅に彩るローラ アシュレイブランドのナースジャケット 。
住商モンブランのナースジャケット。
イギリスのライフスタイルブランド「ローラ アシュレイ」シリーズのアイテムです。
コンパクトな襟にパイピングの彩りをあしらって、凛とした印象に。
体のカーブに自然に寄り添うシルエットがきれいなラインを演出。
透けにくい素材だから、安心して着られます。
背裏や袖口部分に花柄生地をアクセントとして使用。
時計などがかけられる便利なウエストループ付き。
生地機能は制菌・吸汗・制電・防汚機能付きです。

内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55250197 LW811-16 LL 65-5622-84
12,100
10,680
11,748 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55250206 LW811-16 3L 65-5622-85
12,100
10,680
11,748 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55250215 LW811-16 M 65-5622-82
12,100
10,680
11,748 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55250224 LW811-16 S 65-5622-81
12,100
10,680
11,748 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55250240 LW811-16 L 65-5622-83
12,100
10,680
11,748 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする