スクラブ 兼用 半袖 Mバーガンディ/ネイビー MS241-81シリーズ

スクラブ 兼用 半袖 Mバーガンディ/ネイビー MS241-81シリーズ 住商モンブラン スクラブ 兼用 半袖 Mバーガンディ/ネイビー MS241-81シリーズ 住商モンブラン スクラブ 兼用 半袖 Mバーガンディ/ネイビー MS241-81シリーズ 住商モンブラン スクラブ 兼用 半袖 Mバーガンディ/ネイビー MS241-81シリーズ 住商モンブラン スクラブ 兼用 半袖 Mバーガンディ/ネイビー MS241-81シリーズ 住商モンブラン スクラブ 兼用 半袖 Mバーガンディ/ネイビー MS241-81シリーズ 住商モンブラン スクラブ 兼用 半袖 Mバーガンディ/ネイビー MS241-81シリーズ 住商モンブラン スクラブ 兼用 半袖 Mバーガンディ/ネイビー MS241-81シリーズ 住商モンブラン

ストレッチあり!軽い!ストレスフリーな着心地が続く快適な医療スクラブ。
住商モンブランのスクラブ
着た瞬間に違いがわかる軽やかさと心地よいストレッチ性、清涼感を兼ね備えたワンランク上の快適性。
多彩なカラーバリエーションとリーズナブルな価格で展開するニュースタンダードスクラブ。
生地機能は制菌・制電・吸汗機能を備えています。
着脱が簡単な肩口スナップテープ仕様。
後ろ襟ぐり部分の配色切り替えもデザインアクセント。

内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55250599 MS241-81 3L 65-5623-26
5,000
4,198
4,618 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55250608 MS241-81 LL 65-5623-25
5,000
4,198
4,618 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55250617 MS241-81 M 65-5623-23
5,000
4,198
4,618 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55250626 MS241-81 L 65-5623-24
5,000
4,198
4,618 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55250635 MS241-81 S 65-5623-22
5,000
4,198
4,618 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする