パンツ 兼用 Mブルー 総ゴム MS741-33シリーズ

パンツ 兼用 Mブルー 総ゴム MS741-33シリーズ 住商モンブラン パンツ 兼用 Mブルー 総ゴム MS741-33シリーズ 住商モンブラン パンツ 兼用 Mブルー 総ゴム MS741-33シリーズ 住商モンブラン パンツ 兼用 Mブルー 総ゴム MS741-33シリーズ 住商モンブラン パンツ 兼用 Mブルー 総ゴム MS741-33シリーズ 住商モンブラン パンツ 兼用 Mブルー 総ゴム MS741-33シリーズ 住商モンブラン

ストレッチあり!軽い!ストレスフリーな着心地が続く快適な医療用パンツ。
住商モンブランのパンツ
着た瞬間に違いがわかる軽やかさと心地よいストレッチ性、清涼感を兼ね備えたワンランク上の快適性。
多彩なカラーバリエーションとリーズナブルな価格で展開するニュースタンダードパンツ。
生地機能は制菌・制電・吸汗機能を備えています。
リラックスストレートシルエットで履き心地も快適。
ウエストは総ゴム仕様で、サイズ調整可能なひもが付いています。

内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55250897 MS741-33 S 65-5623-52
5,000
4,198
4,618 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55250906 MS741-33 M 65-5623-53
5,000
4,198
4,618 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55250915 MS741-33 LL 65-5623-55
5,000
4,198
4,618 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55250924 MS741-33 L 65-5623-54
5,000
4,198
4,618 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55250940 MS741-33 3L 65-5623-56
5,000
4,198
4,618 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする