サロンエプロン 兼用 OV5003シリーズ

サロンエプロン 兼用 OV5003シリーズ 住商モンブラン

サロンタイプ、抗菌・制電機能を付与
天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」
ベルトループのアクセントが効いたバランスの良いサロンエプロン

仕様●前丈(cm):60●前巾(cm):92●生地特長:オニベジツイル、ポリエステル100%、抗菌、制電 内容量1枚
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55253155 OV5003-3 フリー 65-5625-85
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
55253164 OV5003-6 フリー 65-5625-81
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
55253180 OV5003-8 フリー 65-5625-82
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
55253189 OV5003-9 フリー 65-5625-83
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
55253198 OV5003-7 フリー 65-5625-84
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
55253207 OV5003-5 フリー 65-5625-86
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
55253216 OV5003-2 フリー 65-5625-87
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする