コックコート 兼用 長袖 黒/グレー 6-1063シリーズ

コックコート 兼用 長袖 黒/グレー 6-1063シリーズ 住商モンブラン コックコート 兼用 長袖 黒/グレー 6-1063シリーズ 住商モンブラン コックコート 兼用 長袖 黒/グレー 6-1063シリーズ 住商モンブラン コックコート 兼用 長袖 黒/グレー 6-1063シリーズ 住商モンブラン コックコート 兼用 長袖 黒/グレー 6-1063シリーズ 住商モンブラン

住商モンブランのコックコート、男女兼用長袖、ブラック×グレー、パイピング付の襟
ポリエステル:65%、綿:35%の生地使用
襟もとにパイピングをあしらったエッジの効いたモードなデザインのコックコートです。

内容量1枚
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55253609 6-1063 SS 65-5626-31
8,200
7,398
8,138 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55253618 6-1063 S 65-5626-32
8,200
6,998
7,698 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55253627 6-1063 M 65-5626-33
8,200
6,998
7,698 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55253636 6-1063 L 65-5626-34
8,200
6,998
7,698 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55253645 6-1063 LL 65-5626-35
8,200
6,998
7,698 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55253654 6-1063 3L 65-5626-36
8,200
6,998
7,698 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする