シャツ 兼用 7分袖 チャコール/黒 2-731シリーズ

シャツ 兼用 7分袖 チャコール/黒 2-731シリーズ 住商モンブラン

住商モンブランの調理用 シャツ、男女兼用7分袖、チャコール×ブラック、和柄の襟タイプ
吸汗速乾性を付与した男女兼用7分袖
ポリエステル90%、綿10%
和柄のデザイン、シャンタン調が特徴の調理用シャツです。

内容量1枚
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55256436 2-731 SS 65-5633-73
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
55256445 2-731 S 65-5633-74
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
55256454 2-731 M 65-5633-75
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
55256470 2-731 L 65-5633-76
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
55256479 2-731 3L 65-5633-78
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
55256488 2-731 LL 65-5633-77
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする