パイプ用ファン 強制給気用(プッシュオープン式パネル) PFFA-100シリーズ

パイプ用ファン 強制給気用(プッシュオープン式パネル) PFFA-100シリーズ 高須産業

24時間換気対応
強制給気用換気扇です。
プッシュオープン式フラットパネルタイプ
電源入り切りスイッチ付き

仕様●適合パイプ:Φ100mm●羽根:プロペラファン●質量:約0.7kg●プッシュオープン式パネル●AC100V●風量:24.5/26.5(50/60Hz)●消費電力:1.9/2.4(50/60Hz)●速結端子接続 アズワン品番65-5646-50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55261266 PFFA-100KB
9,820
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする