大和産業
ショッピングカート シルバーメタリック SVシリーズ
33L用のカゴが2つ載せられます。
仕様
●カラー:シルバーメタリック●寸法:W536×D784×H918mm●かご搭載容量:最大33リットル●材質:スチール●ハンドルグリップ:抗菌剤配合樹脂●重量:11.1kg●収納庫適応寸法:内寸W620mm(Bタイプ)●キャスター:直径100mm 車輪幅27mm●ネスティング寸法:152mm●使用対象月齢:生後12ヶ月から36ヶ月まで
アズワン品番
65-5646-91
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55261275
SV571-C100
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください