大和産業
3個載せショッピングカート グレー W434×D633×H990mm YT99シリーズ
様々な用途にお使いいただける3段ショッピングカートです。
33L用のカゴが3つ載せられます。
仕様
●カラー:グレー●寸法:W434×D633×H990mm●セルフかご:上段:タテ1個 中段:タテ1個 下段:タテ1個●かご搭載容量:最大33リットル●材質:スチール●ハンドルグリップ:抗菌剤配合樹●重量:9.1kg●収納庫適応寸法:内寸W550mm(Aタイプ)●キャスター:直径100mm 車輪幅32mm●ネスティング寸法:130mm
アズワン品番
65-5647-03
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55261370
YT99M-C100
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください