連番タグ 47×130mm

連番タグ 47×130mm エスコ

柔らかい針金で簡単に取り付けでき、預かり荷物を管理できます。
ミシン目が入っており、簡単に切り離せます。
裏面は無地です。

仕様●型番:BF-105●サイズ(mm):47×130●入数:500枚(1番~100番×5色)●針金長さ:95mm●材質:色上質紙 特厚、針金●厚み:0.6mm●重量:0.9g●青・赤・黄・緑・白の5色セット アズワン品番65-5663-16 内容量1セット(500枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55261519 EA475HL-1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする