はさみ・剪定

はさみ・剪定 エスコ はさみ・剪定 エスコ はさみ・剪定 エスコ はさみ・剪定 エスコ はさみ・剪定 エスコ

枝を固定する樹脂がついているので花を保持。フラワーアレンジメントまどで活用されています。通常の剪定鋏と同じくオフセット角がある為、手首を曲げずに作業が可能。

仕様●メーカー:BAHCO(バーコ)●型番:P64-20●全長:210mm●刃長:62mm●刃材質:特殊工具鋼●切断能力:Φ12mm●重量:175g●バイパス型 アズワン品番65-5655-31 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55261616 EA540BC-156
オープン
4,770
5,247 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする