エスコ エスコの 事務用品 エスコの 文房具 エスコの はさみ/ペーパーカッター はさみ・剪定 はさみ・剪定 注文コード 55261625 注文コード 55261625 注文コード 55261625 注文コード 55261625 注文コード 55261625 仕様●型番:PG-01-F●全長:200mm●刃長:62mm●刃材質:特殊工具鋼●切断能力:Φ12~20mm●重量:220g●鋏を開く幅を12mmと20mmでセット可能●Xylanコーティング刃で錆防止強化●グラスファイバーハンドル●バイパス型 アズワン品番65-5655-29 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA540BC-151 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55261625 EA540BC-151 オープン ¥4,950 ¥4,950 ¥5,445 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 文房具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Kept フッ素コートハサミ レイメイ藤井 税込¥538 ¥489 ツヴィリングハサミ (クラシック) 160mm レイメイ藤井 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ダーレ プロフェッショナルシザース 16センチ デューロデックス 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ ライン キャナリー 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ハサミ<サクサ>(スリム・グルーレス刃) コクヨ 税込¥604 ¥549 オレパ withはさみ プリントカッターとミニはさみ SONIC(ソニック)[文具] 税込¥813 ¥739 キッズはさみ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥320 ¥291 スティッキールはさみ mini サンスター文具 税込¥472 ¥429 バスケットへ 7連刃シュレッダーはさみ200mm サンスター文具 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ やってみよう!はじめてのはさみ MFS それいけ!アンパンマン サンスター文具 税込¥714 ¥649 バスケットへ 携帯はさみ フィットカットカーブ ツイッギー 開梱カッター付 PLUS(プラス)[文具] 税込¥1,099 ¥999 あんぜんはさみ 銀鳥産業 税込¥384 ¥349 工作マットかるピタッ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥5,700 ¥5,182 バスケットへ DN-TR403用刃ホルダー コクヨ 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ カードリング19mm11個入り 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ カードリング25mm9個入り 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ カードリング38mm5個入り 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ カードリング32mm6個入り 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ ゼムクリップ(特大)50mm 約50P 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ カラーゼムクリップ(大)28mm 約120P 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品文房具はさみ/ペーパーカッターはさみ事務用はさみ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「はさみ」にはこんなカテゴリがあります 事務用はさみ シュレッダーはさみ ペン型はさみ 子供用ハサミ シェアする マイページ 最近見た商品