フラッシュライト/LED

フラッシュライト/LED エスコ フラッシュライト/LED エスコ

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。散光。最大190ルーメン!2段階調光+点滅機能付!散光タイプフラッシュライト。テールスイッチタイプ。ペンクリップ付。

仕様●カラー:ブラック●光源:白色LED1灯●明るさ:190ルーメン(強)13ルーメン(弱)190ルーメン(点滅)●電池寿命(時間):約5(強)約48(弱)約5(点滅)●使用電池:単4電池×2本(付属)●照射距離:57m(強)17m(弱)●照射パターン:点灯/点滅●ボディ材質:アルミ●サイズ:Φ14.5×135.9mm●重量:52.6g アズワン品番65-5655-92 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55262054 EA758RE-2C
オープン
4,300
4,730 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする