着脱式ツールホルダー

着脱式ツールホルダー エスコ 着脱式ツールホルダー エスコ 着脱式ツールホルダー エスコ 着脱式ツールホルダー エスコ 着脱式ツールホルダー エスコ 着脱式ツールホルダー エスコ

体の動きを邪魔しない自在ジョイントを採用。工具は重力で回転するため落下しにくい

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKHI-RM●サイズ(mm):51×84×149(H)●ベルト通し幅:53mm●材質:スチール●フック口幅:23mm●装着工具:両口ラチェットレンチ〈サイズ/ 17/19、17/21、19/21〉●重量(g):195●取付重量:3kg以内●付属品:セフ後付ホルダーSF-CHLD アズワン品番65-5659-15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55263585 EA925MR-25
オープン
1,930
2,123 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする