Julabo(ユラボ)
るつぼフタ(磁製) CCシリーズ
製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。
るつぼは付属しません。
仕様
●内径(mm):Φ26●適応るつぼ:CT-5●材質:磁製●耐熱温度(℃):1000
アズワン品番
65-5673-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55268948
CC-26
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください