ゼロポジションジュニア 3mm 120 ブラック / ブラック ZPJR3-BKシリーズ

ゼロポジションジュニア 3mm 120 ブラック / ブラック ZPJR3-BKシリーズ - 山本化学工業ゼロポジションジュニア 3mm 120 ブラック / ブラック ZPJR3-BKシリーズ - 山本化学工業ゼロポジションジュニア 3mm 120 ブラック / ブラック ZPJR3-BKシリーズ - 山本化学工業ゼロポジションジュニア 3mm 120 ブラック / ブラック ZPJR3-BKシリーズ - 山本化学工業ゼロポジションジュニア 3mm 120 ブラック / ブラック ZPJR3-BKシリーズ - 山本化学工業ゼロポジションジュニア 3mm 120 ブラック / ブラック ZPJR3-BKシリーズ - 山本化学工業

日本水泳連盟推奨商品。
世界を目指す未来の日本代表選手へ。
水中での抵抗を最小限に抑えるボディーバランス作りをサポートする練習用水着。
ほんの少しの浮力サポートが欲しい、また泳げるが長距離を今まで以上に楽に泳ぎたい方におすすめ。

仕様●サイズ:ウェスト/51~57cm、もも周り/34.0cm、股下/20.0cm●材質:(表地)ポリウレタン100%、(裏地)ナイロン100%、(素材)クロロプレンゴム使用●水着内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55275458ZPJR3-BK-PK65-5688-25
15,000
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
55275467ZPJR3-BK-TB65-5688-24
15,000
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
55275476ZPJR3-BK-BK65-5688-23
15,000
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする