ゼロポジションエアロドームマスター 3mm SS ブラック / ブラック ZPAD3-BKシリーズ

ゼロポジションエアロドームマスター 3mm SS ブラック / ブラック ZPAD3-BKシリーズ - 山本化学工業ゼロポジションエアロドームマスター 3mm SS ブラック / ブラック ZPAD3-BKシリーズ - 山本化学工業ゼロポジションエアロドームマスター 3mm SS ブラック / ブラック ZPAD3-BKシリーズ - 山本化学工業ゼロポジションエアロドームマスター 3mm SS ブラック / ブラック ZPAD3-BKシリーズ - 山本化学工業ゼロポジションエアロドームマスター 3mm SS ブラック / ブラック ZPAD3-BKシリーズ - 山本化学工業ゼロポジションエアロドームマスター 3mm SS ブラック / ブラック ZPAD3-BKシリーズ - 山本化学工業

日本水泳連盟推奨商品。
6層の高機能構造に進化。約35%空気層を拡大させたことで浮力がUP!
FINA(国際水泳連盟)公認の世界最速水着「マーリンマッハ」とで使用されたSCS素材を採用。従来繊維表面の摩擦抵抗係数1.8cdf(人の皮膚は2.0cdf)をはるかに超える0.021cdfを実現。
水中での抵抗を最小限に抑えるボディーバランス作りをサポートする練習用水着。
ほんの少しの浮力サポートが欲しい、また泳げるが長距離を今まで以上に楽に泳ぎたい方におすすめ。

仕様●サイズ:ウェスト/58~63cm、もも周り/41.5cm、股下/22.5cm●材質:(表地)ポリウレタン100%、(裏地)ナイロン100%、(素材)クロロプレンゴム使用●水着内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55275580ZPAD3-BK-BK65-5688-35
18,000
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
55275589ZPAD3-BK-PK65-5688-37
18,000
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
55275598ZPAD3-BK-TB65-5688-36
18,000
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする