曜日別特売

USB HUB(3ポート)付きスマホスタンド ATST-HUB1シリーズ

USB HUB(3ポート)付きスマホスタンド ATST-HUB1シリーズ - エアージェイUSB HUB(3ポート)付きスマホスタンド ATST-HUB1シリーズ - エアージェイ

折り畳んで持ち運べるスマホ&タブレットマルチスタンド。
USBハブ3ポート搭載なので、スタンドに固定しながら充電可能。

仕様●コネクター形状●▼入力/USB Type-C(メス)●▼出力/USB Type-A(メス)×3●製品サイズ:約85×110×235mm●折りたたみサイズ:約85×160×35.8mm●製品素材:ABS、ポリアセタール(POM)、金属、シリコン●本体重量:約169.5g●ケーブル長:約100cm●USB Type-C入力:5V/3.1A(最大)●USB Type-A出力●▼USB1/USB2/USB3出力:5V/2.1A(最大)●▼USB1+USB2+USB3総出力:5V/3.1A(最大)●パッケージ内容:本体、取扱説明書、保証書、USB-A to Type-Cケーブル×1本(ケーブル長 約1m)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55285574ATST-HUB1 BK65-5720-16
2,380
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
55285590ATST-HUB1 WH65-5720-17
2,380
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする