High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2FZ20TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2FZ20TN-】 SMC High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2FZ20TN-】 SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具ボスカットロッド側フランジ形 内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
お気に入りに追加
2195件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56061899 CDM2FZ20TN-25Z1-M9NV-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
16,890
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56061908 CDM2FZ20TN-25Z1-M9NVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
13,200
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56061917 CDM2FZ20TN-25Z1-M9PV-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
16,890
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56061926 CDM2FZ20TN-25Z1-M9PVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
13,200
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56061935 CDM2FZ20TN-25Z1-M9BV-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
16,890
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56061944 CDM2FZ20TN-25Z1-M9BVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
13,200
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56061960 CDM2FZ20TN-25Z1-M9NWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
17,220
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56061969 CDM2FZ20TN-25Z1-M9NWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
13,370
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56061978 CDM2FZ20TN-25Z1-M9PWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
17,220
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56061987 CDM2FZ20TN-25Z1-M9PWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
13,370
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56061996 CDM2FZ20TN-25Z1-M9BWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
17,220
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062005 CDM2FZ20TN-25Z1-M9BWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
13,370
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062014 CDM2FZ20TN-25Z1-A96V-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
14,690
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062030 CDM2FZ20TN-25Z1-A96VS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
12,100
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062039 CDM2FZ20TN-25Z1-A93V-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
14,470
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062048 CDM2FZ20TN-25Z1-A93VS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
11,990
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062057 CDM2FZ20TN-25Z1-A90V-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
13,150
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062066 CDM2FZ20TN-25Z1-A90VS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
11,330
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062075 CDM2FZ20TN-25Z1-V-M9NV-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
17,490
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062084 CDM2FZ20TN-25Z1-V-M9NVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
13,810
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062100 CDM2FZ20TN-25Z1-V-M9PV-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
17,490
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062109 CDM2FZ20TN-25Z1-V-M9PVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
13,810
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062118 CDM2FZ20TN-25Z1-V-M9BV-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
17,490
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062127 CDM2FZ20TN-25Z1-V-M9BVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
13,810
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062136 CDM2FZ20TN-25Z1-V-M9NWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
17,820
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062145 CDM2FZ20TN-25Z1-V-M9NWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
13,970
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062154 CDM2FZ20TN-25Z1-V-M9PWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
17,820
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062170 CDM2FZ20TN-25Z1-V-M9PWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
13,970
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062179 CDM2FZ20TN-25Z1-V-M9BWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
17,820
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062188 CDM2FZ20TN-25Z1-V-M9BWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
13,970
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062197 CDM2FZ20TN-25Z1-V-A96V-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
15,290
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062206 CDM2FZ20TN-25Z1-V-A96VS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
12,710
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062215 CDM2FZ20TN-25Z1-V-A93V-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
15,070
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062224 CDM2FZ20TN-25Z1-V-A93VS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
12,600
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062240 CDM2FZ20TN-25Z1-V-A90V-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
13,750
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062249 CDM2FZ20TN-25Z1-V-A90VS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
11,940
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062258 CDM2FZ20TN-25Z1-W-M9NV-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
17,710
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062267 CDM2FZ20TN-25Z1-W-M9NVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
14,030
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062276 CDM2FZ20TN-25Z1-W-M9PV-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
17,710
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062285 CDM2FZ20TN-25Z1-W-M9PVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
14,030
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062294 CDM2FZ20TN-25Z1-W-M9BV-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
17,710
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062310 CDM2FZ20TN-25Z1-W-M9BVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
14,030
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062319 CDM2FZ20TN-25Z1-W-M9NWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
18,040
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062328 CDM2FZ20TN-25Z1-W-M9NWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
14,190
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062337 CDM2FZ20TN-25Z1-W-M9PWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
18,040
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062346 CDM2FZ20TN-25Z1-W-M9PWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
14,190
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062355 CDM2FZ20TN-25Z1-W-M9BWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
18,040
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062364 CDM2FZ20TN-25Z1-W-M9BWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
14,190
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062380 CDM2FZ20TN-25Z1-W-A96V-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
15,510
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56062389 CDM2FZ20TN-25Z1-W-A96VS-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
12,930
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする