曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2F40-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2F40-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2F40-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様
スイッチ用磁石なし
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
取付支持金具
ロッド側フランジ形
揺動受け金具
金具無し
オートスイッチ有無
なし
内容量
1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全45種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端形状
45種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60383997CM2F40-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384006CM2F40-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥17,820
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384015CM2F40-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥18,890
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384024CM2F40-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384040CM2F40-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384049CM2F40-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384058CM2F40-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,430
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384067CM2F40-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥19,500
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384076CM2F40-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
¥18,480
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384085CM2F40-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384094CM2F40-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
¥17,710
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384110CM2F40-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384119CM2F40-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥20,100
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384128CM2F40-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384137CM2F40-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
¥17,710
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384146CM2F40-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384155CM2F40-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384164CM2F40-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥20,710
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384180CM2F40-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
¥19,690
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384189CM2F40-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384198CM2F40-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
¥18,920
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384207CM2F40-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥20,240
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384216CM2F40-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥21,310
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384225CM2F40-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
¥20,300
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384234CM2F40-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
¥18,920
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384250CM2F40-150Z1-XB24150ロッド先端おねじ金具なし
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384259CM2F40-150Z1-V-XB24150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥20,850
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384268CM2F40-150Z1-W-XB24150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥21,920
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384277CM2F40-150Z1-Q-XB24150ロッド先端おねじロッドエンド
¥20,900
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384286CM2F40-150FZ1-XB24150ロッド先端めねじ金具なし
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384295CM2F40-200Z1-XB24200ロッド先端おねじ金具なし
¥20,740
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384304CM2F40-200Z1-V-XB24200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥22,060
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384320CM2F40-200Z1-W-XB24200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥23,130
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384329CM2F40-200Z1-Q-XB24200ロッド先端おねじロッドエンド
¥22,110
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384338CM2F40-200FZ1-XB24200ロッド先端めねじ金具なし
¥20,740
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384347CM2F40-250Z1-XB24250ロッド先端おねじ金具なし
¥21,950
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384356CM2F40-250Z1-V-XB24250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥23,270
¥20,980
¥23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384365CM2F40-250Z1-W-XB24250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥24,340
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384374CM2F40-250Z1-Q-XB24250ロッド先端おねじロッドエンド
¥23,320
¥20,980
¥23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384390CM2F40-250FZ1-XB24250ロッド先端めねじ金具なし
¥21,950
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384399CM2F40-300Z1-XB24300ロッド先端おねじ金具なし
¥23,160
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384408CM2F40-300Z1-V-XB24300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥24,480
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384417CM2F40-300Z1-W-XB24300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥25,550
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384426CM2F40-300Z1-Q-XB24300ロッド先端おねじロッドエンド
¥24,530
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384435CM2F40-300FZ1-XB24300ロッド先端めねじ金具なし
¥23,160
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする