※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はロッド先端金具・ロッド先端形状・ストロークが45種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- ロッド先端金具
- ロッドエンド
- ロッド先端形状
- ロッド先端おねじ
- ストローク(mm)
- 150
- 注文コード
- 60384277
- 品番
- CM2F40-150Z1-Q-XB24
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一