High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2G25TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2G25TF-】 SMC High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2G25TF-】 SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 取付支持金具ヘッド側フランジ形 揺動受け金具金具無し オートスイッチ有無なし 内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60386684 CM2G25TF-50FZ1-XB24 50 ロッド先端めねじ 金具なし
10,890
9,898
10,888 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386700 CM2G25TF-75Z1-XB24 75 ロッド先端おねじ 金具なし
11,390
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386709 CM2G25TF-75Z1-V-XB24 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
11,990
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386718 CM2G25TF-75Z1-W-XB24 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
12,210
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386727 CM2G25TF-75Z1-Q-XB24 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド
12,050
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386736 CM2G25TF-75FZ1-XB24 75 ロッド先端めねじ 金具なし
11,390
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386745 CM2G25TF-100Z1-XB24 100 ロッド先端おねじ 金具なし
11,880
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386754 CM2G25TF-100Z1-V-XB24 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
12,490
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386770 CM2G25TF-100Z1-W-XB24 100 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
12,710
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386779 CM2G25TF-100Z1-Q-XB24 100 ロッド先端おねじ ロッドエンド
12,540
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386788 CM2G25TF-100FZ1-XB24 100 ロッド先端めねじ 金具なし
11,880
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386797 CM2G25TF-125Z1-XB24 125 ロッド先端おねじ 金具なし
12,380
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386806 CM2G25TF-125Z1-V-XB24 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
12,980
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386815 CM2G25TF-125Z1-W-XB24 125 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
13,200
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386824 CM2G25TF-125Z1-Q-XB24 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド
13,040
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386840 CM2G25TF-125FZ1-XB24 125 ロッド先端めねじ 金具なし
12,380
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386849 CM2G25TF-150Z1-XB24 150 ロッド先端おねじ 金具なし
12,870
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386858 CM2G25TF-150Z1-V-XB24 150 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
13,480
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386867 CM2G25TF-150Z1-W-XB24 150 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
13,700
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386876 CM2G25TF-150Z1-Q-XB24 150 ロッド先端おねじ ロッドエンド
13,530
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386885 CM2G25TF-150FZ1-XB24 150 ロッド先端めねじ 金具なし
12,870
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386894 CM2G25TF-200Z1-XB24 200 ロッド先端おねじ 金具なし
13,860
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386910 CM2G25TF-200Z1-V-XB24 200 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
14,470
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386919 CM2G25TF-200Z1-W-XB24 200 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
14,690
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386928 CM2G25TF-200Z1-Q-XB24 200 ロッド先端おねじ ロッドエンド
14,520
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386937 CM2G25TF-200FZ1-XB24 200 ロッド先端めねじ 金具なし
13,860
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386946 CM2G25TF-250Z1-XB24 250 ロッド先端おねじ 金具なし
14,850
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386955 CM2G25TF-250Z1-V-XB24 250 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
15,460
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386964 CM2G25TF-250Z1-W-XB24 250 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
15,680
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386980 CM2G25TF-250Z1-Q-XB24 250 ロッド先端おねじ ロッドエンド
15,510
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386989 CM2G25TF-250FZ1-XB24 250 ロッド先端めねじ 金具なし
14,850
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60386998 CM2G25TF-300Z1-XB24 300 ロッド先端おねじ 金具なし
15,840
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60387007 CM2G25TF-300Z1-V-XB24 300 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
16,450
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60387016 CM2G25TF-300Z1-W-XB24 300 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
16,670
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60387025 CM2G25TF-300Z1-Q-XB24 300 ロッド先端おねじ ロッドエンド
16,500
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60387034 CM2G25TF-300FZ1-XB24 300 ロッド先端めねじ 金具なし
15,840
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする