High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C32TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C32TF-】 SMC High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C32TF-】 SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 取付支持金具1山クレビス形 揺動受け金具揺動受金具同梱 オートスイッチ有無なし 内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
お気に入りに追加
90件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60394944 CM2C32TF-25Z1-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし
10,730
9,798
10,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60394960 CM2C32TF-25Z1-V-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
11,330
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60394969 CM2C32TF-25Z1-W-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
11,550
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60394978 CM2C32TF-25Z1-Q-XB24 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド
11,390
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60394987 CM2C32TF-25Z1-N-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし
11,500
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60394996 CM2C32TF-25Z1-NV-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
12,100
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395005 CM2C32TF-25Z1-NW-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
12,320
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395014 CM2C32TF-25Z1-NQ-XB24 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド
12,160
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395030 CM2C32TF-25FZ1-XB24 25 ロッド先端めねじ 金具なし
10,730
9,798
10,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395039 CM2C32TF-25FZ1-N-XB24 25 ロッド先端めねじ 金具なし
11,500
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395048 CM2C32TF-50Z1-XB24 50 ロッド先端おねじ 金具なし
11,220
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395057 CM2C32TF-50Z1-V-XB24 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
11,830
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395066 CM2C32TF-50Z1-W-XB24 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
12,050
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395075 CM2C32TF-50Z1-Q-XB24 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド
11,880
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395084 CM2C32TF-50Z1-N-XB24 50 ロッド先端おねじ 金具なし
11,990
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395100 CM2C32TF-50Z1-NV-XB24 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
12,600
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395109 CM2C32TF-50Z1-NW-XB24 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
12,820
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395118 CM2C32TF-50Z1-NQ-XB24 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド
12,650
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395127 CM2C32TF-50FZ1-XB24 50 ロッド先端めねじ 金具なし
11,220
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395136 CM2C32TF-50FZ1-N-XB24 50 ロッド先端めねじ 金具なし
11,990
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395145 CM2C32TF-75Z1-XB24 75 ロッド先端おねじ 金具なし
11,720
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395154 CM2C32TF-75Z1-V-XB24 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
12,320
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395170 CM2C32TF-75Z1-W-XB24 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
12,540
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395179 CM2C32TF-75Z1-Q-XB24 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド
12,380
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395188 CM2C32TF-75Z1-N-XB24 75 ロッド先端おねじ 金具なし
12,490
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395197 CM2C32TF-75Z1-NV-XB24 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
13,090
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395206 CM2C32TF-75Z1-NW-XB24 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
13,310
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395215 CM2C32TF-75Z1-NQ-XB24 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド
13,150
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395224 CM2C32TF-75FZ1-XB24 75 ロッド先端めねじ 金具なし
11,720
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395240 CM2C32TF-75FZ1-N-XB24 75 ロッド先端めねじ 金具なし
12,490
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395249 CM2C32TF-100Z1-XB24 100 ロッド先端おねじ 金具なし
12,210
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395258 CM2C32TF-100Z1-V-XB24 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
12,820
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395267 CM2C32TF-100Z1-W-XB24 100 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
13,040
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395276 CM2C32TF-100Z1-Q-XB24 100 ロッド先端おねじ ロッドエンド
12,870
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395285 CM2C32TF-100Z1-N-XB24 100 ロッド先端おねじ 金具なし
12,980
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395294 CM2C32TF-100Z1-NV-XB24 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
13,590
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395310 CM2C32TF-100Z1-NW-XB24 100 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
13,810
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395319 CM2C32TF-100Z1-NQ-XB24 100 ロッド先端おねじ ロッドエンド
13,640
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395328 CM2C32TF-100FZ1-XB24 100 ロッド先端めねじ 金具なし
12,210
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395337 CM2C32TF-100FZ1-N-XB24 100 ロッド先端めねじ 金具なし
12,980
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395346 CM2C32TF-125Z1-XB24 125 ロッド先端おねじ 金具なし
12,710
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395355 CM2C32TF-125Z1-V-XB24 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
13,310
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395364 CM2C32TF-125Z1-W-XB24 125 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
13,530
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395380 CM2C32TF-125Z1-Q-XB24 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド
13,370
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395389 CM2C32TF-125Z1-N-XB24 125 ロッド先端おねじ 金具なし
13,480
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395398 CM2C32TF-125Z1-NV-XB24 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
14,080
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395407 CM2C32TF-125Z1-NW-XB24 125 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
14,300
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395416 CM2C32TF-125Z1-NQ-XB24 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド
14,140
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395425 CM2C32TF-125FZ1-XB24 125 ロッド先端めねじ 金具なし
12,710
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60395434 CM2C32TF-125FZ1-N-XB24 125 ロッド先端めねじ 金具なし
13,480
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする