High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C40TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C40TF-】 SMC High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C40TF-】 SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 取付支持金具1山クレビス形 揺動受け金具揺動受金具同梱 オートスイッチ有無なし 内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
お気に入りに追加
90件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60397647 CM2C40TF-25Z1-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし
16,500
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397656 CM2C40TF-25Z1-V-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
17,820
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397665 CM2C40TF-25Z1-W-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
18,890
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397674 CM2C40TF-25Z1-Q-XB24 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド
17,880
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397690 CM2C40TF-25Z1-N-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし
17,270
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397699 CM2C40TF-25Z1-NV-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
18,590
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397708 CM2C40TF-25Z1-NW-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
19,660
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397717 CM2C40TF-25Z1-NQ-XB24 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド
18,650
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397726 CM2C40TF-25FZ1-XB24 25 ロッド先端めねじ 金具なし
16,500
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397735 CM2C40TF-25FZ1-N-XB24 25 ロッド先端めねじ 金具なし
17,270
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397744 CM2C40TF-50Z1-XB24 50 ロッド先端おねじ 金具なし
17,110
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397760 CM2C40TF-50Z1-V-XB24 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
18,430
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397769 CM2C40TF-50Z1-W-XB24 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
19,500
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397778 CM2C40TF-50Z1-Q-XB24 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド
18,480
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397787 CM2C40TF-50Z1-N-XB24 50 ロッド先端おねじ 金具なし
17,880
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397796 CM2C40TF-50Z1-NV-XB24 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
19,200
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397805 CM2C40TF-50Z1-NW-XB24 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
20,270
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397814 CM2C40TF-50Z1-NQ-XB24 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド
19,250
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397830 CM2C40TF-50FZ1-XB24 50 ロッド先端めねじ 金具なし
17,110
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397839 CM2C40TF-50FZ1-N-XB24 50 ロッド先端めねじ 金具なし
17,880
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397848 CM2C40TF-75Z1-XB24 75 ロッド先端おねじ 金具なし
17,710
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397857 CM2C40TF-75Z1-V-XB24 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
19,030
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397866 CM2C40TF-75Z1-W-XB24 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
20,100
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397875 CM2C40TF-75Z1-Q-XB24 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド
19,090
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397884 CM2C40TF-75Z1-N-XB24 75 ロッド先端おねじ 金具なし
18,480
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397900 CM2C40TF-75Z1-NV-XB24 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
19,800
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397909 CM2C40TF-75Z1-NW-XB24 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
20,870
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397918 CM2C40TF-75Z1-NQ-XB24 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド
19,860
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397927 CM2C40TF-75FZ1-XB24 75 ロッド先端めねじ 金具なし
17,710
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397936 CM2C40TF-75FZ1-N-XB24 75 ロッド先端めねじ 金具なし
18,480
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397945 CM2C40TF-100Z1-XB24 100 ロッド先端おねじ 金具なし
18,320
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397954 CM2C40TF-100Z1-V-XB24 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
19,640
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397970 CM2C40TF-100Z1-W-XB24 100 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
20,710
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397979 CM2C40TF-100Z1-Q-XB24 100 ロッド先端おねじ ロッドエンド
19,690
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397988 CM2C40TF-100Z1-N-XB24 100 ロッド先端おねじ 金具なし
19,090
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60397997 CM2C40TF-100Z1-NV-XB24 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
20,410
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60398006 CM2C40TF-100Z1-NW-XB24 100 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
21,480
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60398015 CM2C40TF-100Z1-NQ-XB24 100 ロッド先端おねじ ロッドエンド
20,460
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60398024 CM2C40TF-100FZ1-XB24 100 ロッド先端めねじ 金具なし
18,320
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60398040 CM2C40TF-100FZ1-N-XB24 100 ロッド先端めねじ 金具なし
19,090
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60398049 CM2C40TF-125Z1-XB24 125 ロッド先端おねじ 金具なし
18,920
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60398058 CM2C40TF-125Z1-V-XB24 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
20,240
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60398067 CM2C40TF-125Z1-W-XB24 125 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
21,310
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60398076 CM2C40TF-125Z1-Q-XB24 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド
20,300
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60398085 CM2C40TF-125Z1-N-XB24 125 ロッド先端おねじ 金具なし
19,690
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60398094 CM2C40TF-125Z1-NV-XB24 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
21,010
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60398110 CM2C40TF-125Z1-NW-XB24 125 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
22,080
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60398119 CM2C40TF-125Z1-NQ-XB24 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド
21,070
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60398128 CM2C40TF-125FZ1-XB24 125 ロッド先端めねじ 金具なし
18,920
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60398137 CM2C40TF-125FZ1-N-XB24 125 ロッド先端めねじ 金具なし
19,690
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする