High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ20TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ20TN-】 SMC High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ20TN-】 SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具ボスカット基本形 揺動受け金具金具無し オートスイッチ有無なし 内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60434686 CM2BZ20TN-50FZ1-XB24 50 ロッド先端めねじ 金具なし
9,520
8,598
9,458 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434695 CM2BZ20TN-75Z1-XB24 75 ロッド先端おねじ 金具なし
10,010
8,998
9,898 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434704 CM2BZ20TN-75Z1-V-XB24 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
10,620
9,698
10,668 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434720 CM2BZ20TN-75Z1-W-XB24 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
10,840
9,798
10,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434729 CM2BZ20TN-75Z1-Q-XB24 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド
10,620
9,598
10,558 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434738 CM2BZ20TN-75FZ1-XB24 75 ロッド先端めねじ 金具なし
10,010
8,998
9,898 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434747 CM2BZ20TN-100Z1-XB24 100 ロッド先端おねじ 金具なし
10,510
9,498
10,448 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434756 CM2BZ20TN-100Z1-V-XB24 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
11,110
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434765 CM2BZ20TN-100Z1-W-XB24 100 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
11,330
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434774 CM2BZ20TN-100Z1-Q-XB24 100 ロッド先端おねじ ロッドエンド
11,110
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434790 CM2BZ20TN-100FZ1-XB24 100 ロッド先端めねじ 金具なし
10,510
9,498
10,448 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434799 CM2BZ20TN-125Z1-XB24 125 ロッド先端おねじ 金具なし
11,000
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434808 CM2BZ20TN-125Z1-V-XB24 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
11,610
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434817 CM2BZ20TN-125Z1-W-XB24 125 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
11,830
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434826 CM2BZ20TN-125Z1-Q-XB24 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド
11,610
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434835 CM2BZ20TN-125FZ1-XB24 125 ロッド先端めねじ 金具なし
11,000
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434844 CM2BZ20TN-150Z1-XB24 150 ロッド先端おねじ 金具なし
11,500
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434860 CM2BZ20TN-150Z1-V-XB24 150 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
12,100
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434869 CM2BZ20TN-150Z1-W-XB24 150 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
12,320
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434878 CM2BZ20TN-150Z1-Q-XB24 150 ロッド先端おねじ ロッドエンド
12,100
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434887 CM2BZ20TN-150FZ1-XB24 150 ロッド先端めねじ 金具なし
11,500
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434896 CM2BZ20TN-200Z1-XB24 200 ロッド先端おねじ 金具なし
12,490
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434905 CM2BZ20TN-200Z1-V-XB24 200 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
13,090
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434914 CM2BZ20TN-200Z1-W-XB24 200 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
13,310
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434930 CM2BZ20TN-200Z1-Q-XB24 200 ロッド先端おねじ ロッドエンド
13,090
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434939 CM2BZ20TN-200FZ1-XB24 200 ロッド先端めねじ 金具なし
12,490
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434948 CM2BZ20TN-250Z1-XB24 250 ロッド先端おねじ 金具なし
13,480
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434957 CM2BZ20TN-250Z1-V-XB24 250 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
14,080
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434966 CM2BZ20TN-250Z1-W-XB24 250 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
14,300
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434975 CM2BZ20TN-250Z1-Q-XB24 250 ロッド先端おねじ ロッドエンド
14,080
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60434984 CM2BZ20TN-250FZ1-XB24 250 ロッド先端めねじ 金具なし
13,480
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60435000 CM2BZ20TN-300Z1-XB24 300 ロッド先端おねじ 金具なし
14,470
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60435009 CM2BZ20TN-300Z1-V-XB24 300 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
15,070
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60435018 CM2BZ20TN-300Z1-W-XB24 300 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
15,290
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60435027 CM2BZ20TN-300Z1-Q-XB24 300 ロッド先端おねじ ロッドエンド
15,070
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
60435036 CM2BZ20TN-300FZ1-XB24 300 ロッド先端めねじ 金具なし
14,470
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする