High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ32TN-】
スイッチ用磁石なし ポートねじの種類NPT
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ32TN-】
- 注文コード
- 60437294
- 60437310
- 60437319
- 60437328
- 60437337
- 60437346
- 60437355
- 60437364
- 60437380
- 60437389
- 60437398
- 60437407
- 60437416
- 60437425
- 60437434
- 60437450
- 60437459
- 60437468
- 60437477
- 60437486
- 60437495
- 60437504
- 60437520
- 60437529
- 60437538
- 60437547
- 60437556
- 60437565
- 60437574
- 60437590
- 60437599
- 60437608
- 60437617
- 60437626
- 60437635
- 60437644
- 60437660
- 60437669
- 60437678
- 60437687
- 60437696
- 60437705
- 60437714
- 60437730
- 60437739
- 注文コード
- 60437294
- 60437310
- 60437319
- 60437328
- 60437337
- 60437346
- 60437355
- 60437364
- 60437380
- 60437389
- 60437398
- 60437407
- 60437416
- 60437425
- 60437434
- 60437450
- 60437459
- 60437468
- 60437477
- 60437486
- 60437495
- 60437504
- 60437520
- 60437529
- 60437538
- 60437547
- 60437556
- 60437565
- 60437574
- 60437590
- 60437599
- 60437608
- 60437617
- 60437626
- 60437635
- 60437644
- 60437660
- 60437669
- 60437678
- 60437687
- 60437696
- 60437705
- 60437714
- 60437730
- 60437739
|
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類NPT
取付支持金具ボスカット基本形
揺動受け金具金具無し
オートスイッチ有無なし
内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。