曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2UZ32TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2UZ32TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2UZ32TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様
スイッチ用磁石なし
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
ボスカットロッド側トラニオン形
揺動受け金具
揺動受金具同梱
オートスイッチ有無
なし
内容量
1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全90種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端形状
90種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60449246CM2UZ32TN-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
11,940
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449255CM2UZ32TN-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449264CM2UZ32TN-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,760
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449280CM2UZ32TN-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449289CM2UZ32TN-25Z1-N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449298CM2UZ32TN-25Z1-NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449307CM2UZ32TN-25Z1-NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449316CM2UZ32TN-25Z1-NQ-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449325CM2UZ32TN-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
11,940
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449334CM2UZ32TN-25FZ1-N-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449350CM2UZ32TN-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449359CM2UZ32TN-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449368CM2UZ32TN-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,260
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449377CM2UZ32TN-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449386CM2UZ32TN-50Z1-N-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449395CM2UZ32TN-50Z1-NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449404CM2UZ32TN-50Z1-NW-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449420CM2UZ32TN-50Z1-NQ-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449429CM2UZ32TN-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449438CM2UZ32TN-50FZ1-N-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449447CM2UZ32TN-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
12,930
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449456CM2UZ32TN-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449465CM2UZ32TN-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449474CM2UZ32TN-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449490CM2UZ32TN-75Z1-N-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449499CM2UZ32TN-75Z1-NV-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449508CM2UZ32TN-75Z1-NW-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449517CM2UZ32TN-75Z1-NQ-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449526CM2UZ32TN-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
12,930
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449535CM2UZ32TN-75FZ1-N-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449544CM2UZ32TN-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449560CM2UZ32TN-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449569CM2UZ32TN-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449578CM2UZ32TN-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449587CM2UZ32TN-100Z1-N-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449596CM2UZ32TN-100Z1-NV-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449605CM2UZ32TN-100Z1-NW-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449614CM2UZ32TN-100Z1-NQ-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449630CM2UZ32TN-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449639CM2UZ32TN-100FZ1-N-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449648CM2UZ32TN-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449657CM2UZ32TN-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449666CM2UZ32TN-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449675CM2UZ32TN-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449684CM2UZ32TN-125Z1-N-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449700CM2UZ32TN-125Z1-NV-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,290
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449709CM2UZ32TN-125Z1-NW-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,510
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449718CM2UZ32TN-125Z1-NQ-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
15,350
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449727CM2UZ32TN-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60449736CM2UZ32TN-125FZ1-N-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする