曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2UZ32TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2UZ32TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2UZ32TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様
スイッチ用磁石なし
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ボスカットロッド側トラニオン形
揺動受け金具
揺動受金具同梱
オートスイッチ有無
なし
内容量
1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全90種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端形状
90種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60450147CM2UZ32TF-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
11,940
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450156CM2UZ32TF-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450165CM2UZ32TF-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,760
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450174CM2UZ32TF-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450190CM2UZ32TF-25Z1-N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450199CM2UZ32TF-25Z1-NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450208CM2UZ32TF-25Z1-NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450217CM2UZ32TF-25Z1-NQ-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450226CM2UZ32TF-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
11,940
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450235CM2UZ32TF-25FZ1-N-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450244CM2UZ32TF-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450260CM2UZ32TF-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450269CM2UZ32TF-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,260
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450278CM2UZ32TF-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450287CM2UZ32TF-50Z1-N-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450296CM2UZ32TF-50Z1-NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450305CM2UZ32TF-50Z1-NW-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450314CM2UZ32TF-50Z1-NQ-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450330CM2UZ32TF-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450339CM2UZ32TF-50FZ1-N-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450348CM2UZ32TF-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
12,930
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450357CM2UZ32TF-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450366CM2UZ32TF-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450375CM2UZ32TF-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450384CM2UZ32TF-75Z1-N-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450400CM2UZ32TF-75Z1-NV-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450409CM2UZ32TF-75Z1-NW-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450418CM2UZ32TF-75Z1-NQ-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450427CM2UZ32TF-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
12,930
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450436CM2UZ32TF-75FZ1-N-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450445CM2UZ32TF-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450454CM2UZ32TF-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450470CM2UZ32TF-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450479CM2UZ32TF-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450488CM2UZ32TF-100Z1-N-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450497CM2UZ32TF-100Z1-NV-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450506CM2UZ32TF-100Z1-NW-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450515CM2UZ32TF-100Z1-NQ-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450524CM2UZ32TF-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450540CM2UZ32TF-100FZ1-N-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450549CM2UZ32TF-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450558CM2UZ32TF-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450567CM2UZ32TF-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450576CM2UZ32TF-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450585CM2UZ32TF-125Z1-N-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450594CM2UZ32TF-125Z1-NV-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,290
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450610CM2UZ32TF-125Z1-NW-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,510
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450619CM2UZ32TF-125Z1-NQ-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
15,350
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450628CM2UZ32TF-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450637CM2UZ32TF-125FZ1-N-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする