#9-#13/ 96x42mm アーク溶接面

#9-#13/ 96x42mm アーク溶接面 エスコ #9-#13/ 96x42mm アーク溶接面 エスコ #9-#13/ 96x42mm アーク溶接面 エスコ #9-#13/ 96x42mm アーク溶接面 エスコ

溶接の光をセンサーが感知すると、つまみで設定した遮光度の暗さへ瞬時に切り替わります。
ワンタッチで遮光部分が開口し、保護面としてもお使い頂けます。
手棒溶接・半自動溶接・TIG溶接に対応しています。

仕様●型番:ISK-RG6SW●タイプ:直被り式●遮光反応速度:約1/25,000秒●遮光度:溶接時/#9,10,11,12,13、通常時/#3.5の明るさ、プラズマカッターモード/#5,6,7,8、グラインダーモード/#4●電源:ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付属)●感度調整:高~低、11段階調整●戻り速度:速~遅、11段階調整●使用温度範囲:-10℃~55℃●レンズサイズ:107(W)×74(H)mm●フィルターサイズ:156(W)×121(H)mm●重量:750g●電池寿命:約1年(保管状況による) アズワン品番65-3892-45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61141169 EA800PM-1B
オープン
59,200
65,120 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする