[単3型x100本] 水電池 変換アダプター付
1.5V
キレイな水でなくても発電OK。H2Oさえ含んでいれば、ジュース・コーヒー・唾液・し尿などでも電力を生成できます。
※注水できない場合は使用できません。
有害物質を含まない水銀、六価クロム、カドミウム、鉛などの有害物質を含まないので、使用後は一般不燃物として廃棄できます。
軽量設計(1本約15g)一般的な単三型マンガン電池の約65%の重量。大量備蓄に適しています。
電力が弱まった場合は、再度注水することで、数回繰返し使用も可能です。
仕様●型番:NWP-100AD-D●入数:100本●付属品:スポイト×50、取扱説明書×10、単2サイズ変換アダプター×4、単1サイズ変換アダプター×4
アズワン品番65-3889-71
内容量1セット(100本)