0.7mm ボールペン 3WAY/黒/ブラック

0.7mm ボールペン 3WAY/黒/ブラック アズワン

スマホスタンド+タッチペン+ボールペンの3つの機能がついた便利なボールペンです。
ボールペン、タッチペンとしても使えるのでかさ張らず持ち歩けます。

仕様●メーカー:セキセイ(sedia)●型番:LA-6688●商品名:ラポルタ スマタテペン●インク色:黒●ボール径:0.7mm●入数:1本●カラー:ブラック●全長:154mm●軸径:11mm●重量:8.4g●材質:樹脂(ABS)、ゴム(シリコン)●油性●スマホが立てられる3WAYボールペン●リモート会議や動画の視聴に最適な60度の角度(厚みは9mmまで対応)●回転繰り出し式 アズワン品番65-3891-94 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61141869 EA765MG-611
300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする