アズワン アズワンの 塗装・養生・内装用品 アズワンの マスカー/養生シート・養生ボード アズワンの 養生シート/カバー 1.0x 10m/0.5mm ケブラー生地 1.0x 10m/0.5mm ケブラー生地 注文コード 耐切創性・難燃性に優れた生地です。 機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 仕様●幅(mm):1000●長さ(m):10●厚み(mm):0.5●瞬間耐熱温度:500℃●材質:ケブラー繊維100%●生地:綾織●耐切創レベル3 アズワン品番65-5665-01 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA911AV-10 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61141939 EA911AV-10 ¥68,400 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ワンツーマット 仙台銘板 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ ワンツーマット 仙台銘板 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ラフボード 仙台銘板 税込¥37,378 ¥33,980 木目塗装プラダン(片面仕上げ)ダークウッド 5*910*1820 KUNIMORI 税込¥97,878 ¥88,980 バスケットへ 難燃シートマスカー パイオラン 大塚刷毛製造 税込¥50,578~ ¥45,980~ 下敷テープ FUJIKO 巾35mm×長150m巻 0.27mm厚 ヤヨイ化学 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ PP下敷テープ ANN 巾35mm×長200m ヤヨイ化学 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 下敷テープ 椿 巾35mm×長150m ヤヨイ化学 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ コロバンマット 仙台銘板 税込¥8,798~ ¥7,998~ ワンツーマット 仙台銘板 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 折り目付で巻きやすいプラダンロール TRUSCO 税込¥54,563~ ¥49,603~ BANBANジョイント 仙台銘板 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ BANBANⅡ 仙台銘板 税込¥61,578 ¥55,980 養生カバー L型 アイネット 税込¥329~ ¥299~ アルミマスカーカッター ケーイング 税込¥4,068~ ¥3,698~ 木目塗装プラダン(片面仕上げ)ミディアムウッド 5*910*1820 KUNIMORI 税込¥97,878 ¥88,980 バスケットへ ワンツースロープ 仙台銘板 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ BANBANⅡ 仙台銘板 税込¥38,478 ¥34,980 ワンツーマット 仙台銘板 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ PP下敷テープ ANN 巾25mm×長200m ヤヨイ化学 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品マスカー/養生シート・養生ボード養生シート/カバー養生シートポリシート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「養生シート」にはこんなカテゴリがあります ポリシート 塩ビシート ラバーシート 段ボールシート 布シート シェアする マイページ 最近見た商品