1000x1000mm 補修ブルーシート 全面粘着付

1000x1000mm 補修ブルーシート 全面粘着付 エスコ

破損箇所の簡易補修に
日本製#2500ブルーシートに全面粘着加工
剥離フィルムを剥がして貼るだけ。
補修箇所に合わせてカットできます。
簡単に施工できる、粘着付きブルーシート
事前に備えておけば、万が一被災した際にも応急処置により二次被害を防ぐことができます。
自然災害や暴風雨などで被災し破損した窓や壁など、外構の一次補修として簡単に施工できる、全面粘着付きブルーシートです。

仕様●サイズ(mm):100×100●厚さ(mm):0.3●材質:基材:ポリエステル粘着剤:アクリル系剥離フィルム:ポリエステル●重量(g):295●入数:1枚 アズワン品番65-3899-01 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61142115 EA944MT-166
オープン
2,680
2,948 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする