150kg 50g/100g ヘルスメーター

150kg 50g/100g ヘルスメーター エスコ 150kg 50g/100g ヘルスメーター エスコ 150kg 50g/100g ヘルスメーター エスコ 150kg 50g/100g ヘルスメーター エスコ 150kg 50g/100g ヘルスメーター エスコ

スマートフォン起点の快適さスマートフォンだけで簡単に登録設定が可能。設定するために屈む必要がありません。
家族みんなで使えます最大5人まで登録可能。6歳~99歳までのアルゴリズムを内蔵しているので、お子様から高齢者まで仲良く使えます。
プライバシーは守られます健康記録はそれぞれのスマートフォンで確認。本体操作では確認できません。
あなたに寄り添う5色の光乗るだけであなたを認識し、あなたが設定したカラーに体組成計が光ります。
Bluetooth搭載。スマートフォンにデータを送信できます。(専用のアプリが必要です。)

仕様●メーカー:エー・アンド・デイ●型番:UC-421BLE●最大計量:150kg●最小表示:0~100kgまで/50g、100~150kgまで/100g●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:330(W)×330(D)×40(H)mm●重量:約2.3kg●付属品:補足足×4個、単3電池×4本●電池寿命:約5ヶ月(アルカリ電池使用時/1日5回測定)●動作温湿度範囲:10℃~40℃ 30%RH~85%RH●保存温湿度範囲:-10℃~+60℃ 30%RH~85%RH●通信方式:Bluetooth Ver.4.2 アズワン品番65-3888-57 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61142885 EA715AH-7
オープン
20,400
22,440 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする