150x300mm 火気厳禁標識

150x300mm 火気厳禁標識 エスコ

当該情報の明示(指示)に。
※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)
令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

仕様●サイズ(mm):150×300×1●表示内容:火気厳禁・NO OPENFLAME●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷 アズワン品番65-5667-19 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61142955 EA983BB-122
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする