230mm/ 80mm 引廻し鋸 替刃式・カッター型
コンパクトでポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので落ち運びに便利です。
カッタータイプで鋸刃をボディに収納できるので刃を傷めません。
コンセント穴や空調穴などの加工に最適です。
仕様●全長:230mm●刃長:80mm●刃厚:0.9mm●ピッチ:1.9mm●刃材質:SK材●適用材:石膏ボード、集成材
アズワン品番65-5669-78
内容量1個
コンパクトでポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので落ち運びに便利です。
カッタータイプで鋸刃をボディに収納できるので刃を傷めません。
コンセント穴や空調穴などの加工に最適です。