250x500mm 危険物品持込厳禁標識
当該情報の明示(指示)に。
※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)
令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):250×500×1●表示内容:危険物品持込厳禁・NO HAZARDOUS MATERIALS●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷
アズワン品番65-5664-29
内容量1枚