270x120mm 衝突防止ミラー ぼかし/壁面用

270x120mm 衝突防止ミラー ぼかし/壁面用 エスコ

トイレ出入口での衝突防止に最適
プライバシーにも配慮し、人の気配だけがわかるよう、鏡面に「ぼかし加工」を施したミラー
フラットなのに凸面鏡と同じように広い視野を持つ、世界初の不思議な鏡です。
横長の設置を推奨しています。縦長に設置したい場合は、視野範囲が狭くなるので、見たい範囲が映ることをよく確認してから設置してください。

仕様●型番:FR27B●サイズ(mm):270×120●曲面:280R相当●重量(g):85●鏡面材質:ポリカーボネート●取付方法:強力両面テープ(裏面に貼付済み) アズワン品番65-3888-99 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61144188 EA724ZM-21
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする