287mm はさみ・万能

287mm はさみ・万能 タジマツール(TJMデザイン)

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:DK-BD120●全長:287mm●刃長:120mm●刃材質:ステンレス(SUS420J2)●その他材質:PP+GF10、TPR(エラストマー)●重量(g):342●切断対象:グラスウール(厚さ50mm相当対応)、ロックウール(厚さ50mm相当対応)、ゴム・遮音シート(厚さ1.2mm対応)、養生パネル( PP1.5mm、クッション材2mm相当対応)、金網(亜鉛引亀甲線系0.4mm対応)●片手で楽に切断ができるスプリング機構●断熱材、遮音シートなどの長尺もの切断に最適●長尺のものを切りやすく、使いやすい新形状●手が痛くならないエラストマーグリップ●片手で簡単に解除できるワンタッチロック機構 アズワン品番65-5655-32 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61144258 EA540MB-1
6,220
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61144258 EA540MB-1 72906314 DK-BD120 DK-BD120 バリット断熱材 タジマツール(TJMデザイン) 72906314 バリット断熱材 タジマツール(TJMデザイン) 1個 4,798 税込5,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする